GRP7003-BK ピグ グリッピー トイレマット ピグ 33527446 GRP7003-BK ピグ グリッピー トイレマット ピグ 33527446 GRP7003-BK ピグ グリッピー トイレマット ピグ 33527446

ピグ グリッピー トイレマット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6枚) 注文コード33527446 品番GRP7003-BK
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

裏面の特殊粘着素材により、設置した場所からずれないため、マット位置を直す手間やつまずきの原因となるめくれもありません。厚み1.5mm。水分の蒸発が早いので、マットを敷いたまま、床を水洗いできます。(モップやブラシ使用できます)マットは、繊維のあいだに液体を閉じ込める構造になっているため、一度吸収した水分がしみ出しにくくなっています。裏面は粘着ラミネート加工の為、吸収した水分を床面に通さず、マットが滑ることなく安全です。

用途
商業施設、病院や特に介護福祉施設で、男性用トイレの液体による転倒事故防止、汚れや傷み等による劣化した外観の改善にも役立ちます。
ポータブルトイレ付近の液体飛散による汚れ防止や転倒防止対策にも有益です。(GRP7003-BK)
使用場所介護現場 対応 材質ポリプロピレン ブラック 寸法(縦×横×厚さ)(mm)390×460×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする