GRP7004-BK ピグ グリッピー トイレマット ピグ 33527455 GRP7004-BK ピグ グリッピー トイレマット ピグ 33527455 GRP7004-BK ピグ グリッピー トイレマット ピグ 33527455 GRP7004-BK ピグ グリッピー トイレマット ピグ 33527455

ピグ グリッピー トイレマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6枚) 注文コード33527455 品番GRP7004-BK
参考基準価格(税別)¥30,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

裏面の特殊粘着素材により、設置した場所からずれないため、マット位置を直す手間やつまずきの原因となるめくれもありません。厚み1.5mm。水分の蒸発が早いので、マットを敷いたまま、床を水洗いできます。(モップやブラシ使用できます)マットは、繊維のあいだに液体を閉じ込める構造になっているため、一度吸収した水分がしみ出しにくくなっています。裏面は粘着ラミネート加工の為、吸収した水分を床面に通さず、マットが滑ることなく安全です。

用途
商業施設、病院や特に介護福祉施設で、男性用トイレの液体による転倒事故防止、汚れや傷み等による劣化した外観の改善にも役立ちます。
病院や介護施設の浴室から脱衣所への出入り口でのズレずに段差のない足ふきマットとしてもお役に立ちます
使用場所介護現場 対応 材質ポリプロピレン ブラック 寸法(縦×横×厚さ)(mm)610×7600×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする