防水スプレー 多用途+長時間

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード33527464 品番HC-010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

幅広い用途に使えて、効果が長持ちタイプの防水スプレーです。
繊維だけじゃなく、革にも使える多用途タイプです。
フッ素パワーの効果が長持ちで、最大10倍持続力があります。※メーカー調べ フッ素系防水スプレーとの比較
ウェア(透湿素材)の透湿性をそこないません。
高撥水・撥油・防汚タイプなので、水・汚れ・油をしっかりはじきます。

適合用途皮革、スウェード、合皮、綿、ウール、ナイロン、ポリエステル、アクリルなど 用途靴・カバンなど革製品やスポーツウェア、アウトドア用品、カサ、レインウェアなどの繊維製品の防水、防汚に。 成分フッ素樹脂、炭化水素系溶剤 内容量(mL)420 主成分フッ素樹脂 危険等級U アズワン品番64-8545-59 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.294L 使用可能材質皮革、スウェード、合皮、綿、ウール、ナイロン、ポリエステル、アクリルなど 特性多用途、防汚、撥油、透湿性、高撥水 危険物の性状非水溶性
注意
※スプレー噴霧粒子を吸い込むと有害なため、必ず屋外で使用する。玄関先や車内など空気の溜まりやすい場所では使用しない。風上に向かって使用しない。
※多量に吸い込むと嘔吐、呼吸困難、肺障害等の症状がでる場合があります。
※顔の近くで使用しない。
※着衣のままその衣服に直接スプレーをしない。
※使用時はマスクを着用する。
※生地や加工方法や使用方法によって、十分な撥水効果が感じられない場合があります。
※子供やペットは、衣類、布が乾くまで近づけない。
※乳幼児・子供に使用させない。
※乳幼児・高齢者・肺等の呼吸器系機能が低下している人の周辺では使用しない。
※よく缶を振ってから使用する。
※用途以外に使用しない。
※逆さまや真横にして使用しない。
※スプレー噴霧粒子は眼や肌を刺激することがあるので、かからないようにする。
※高温になると破裂する恐れがあり危険。直射日光の当たる所、ファンヒーターなどの暖房器具や加熱源の付近に放置しない。
※スプレーした布地は乾くまで火気に近づけない。
※缶の錆による破裂を防ぐために、水回りや湿気の多い場所に置かない。
※冬季の屋外で大量に噴霧した場合は、容器が低温になり凍傷になる危険があるので注意する。
※子供の手の届かない所に保管する。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
革製品の防水に
製造業

これからの梅雨に向けて革製のバッグ用に購入。大きめのトートバッグ2個、中くらいのバッグ2個にたっぷりスプレーしました。まだまだ残っています。

対象商品:
33527464
2024-06-14
用途:
農薬散布
農・林・水産業

防水性能が落ちてきたレインコートが快適に使用可能になりました。

対象商品:
33527464
2022-03-16
用途:
ジャケットの防水
製造業

きちんと防水するし、持ちもいい気がしてリピートしています。

1人が参考にしています
対象商品:
33527464
2020-11-20
用途:
革靴の防水
電気・ガス・熱供給・水道業

製品表示の通りゴワゴワすることがないので、使い心地が良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする