アイジー工業
アイジー工業の 建物まわり
アイジー工業の 屋根材
アイジー工業の 屋根材本体
アイジールーフ スーパーガルテクトフッ素
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6枚)
注文コード
33527674
品番
GTF3‐726
参考基準価格(税別)
¥48,419
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
遮熱性鋼板と断熱材の相乗効果で優れた断熱性能を発揮。
塗膜の耐久性の高い「遮熱性フッ素樹脂塗装」を採用しました。
厚さ(mm)
最大16
色
ブラック
働き長さ(mm)
2960
総幅(mm)
310
質量(kg/m
2
)
5
面積(m
2
)
4.71
働き幅(mm)
265