アイジールーフ スーパーガルテクトフッ素

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6枚) 注文コード 33527683 品番 GTF3‐728
参考基準価格(税別)¥48,419 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

遮熱性鋼板と断熱材の相乗効果で優れた断熱性能を発揮。
塗膜の耐久性の高い「遮熱性フッ素樹脂塗装」を採用しました。

厚さ(mm)最大16 ブラウン 働き長さ(mm)2960 総幅(mm)310 質量(kg/m2)5 面積(m2)4.71 働き幅(mm)265

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする