アイジー工業
アイジー工業の 建物まわり
アイジー工業の 屋根材
アイジー工業の 屋根材本体
アイジールーフ スーパーガルテクトC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6枚)
注文コード
33527744
品番
SGTC1-706
参考基準価格(税別)
¥23,751
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
遮熱性鋼板と断熱材の相乗効果で優れた断熱性能を発揮。
スーパーガルテクトの働き長さを短くした「スーパーガルテクトC」は、手狭な現場でも扱いやすいコンパクトサイズです。
厚さ(mm)
最大16
色
シェイドブラック
働き長さ(mm)
1820
総幅(mm)
310
質量(kg/m
2
)
5
面積(m
2
)
2.9
働き幅(mm)
265