曜日別特売
VAMSHB-A3TT8 バリウスメッセージスタンド標語ボードタイプ A3縦縦 常磐精工 33530377

VAMSHB-A3TT8 バリウスメッセージスタンド標語ボードタイプ A3縦縦 常磐精工 33530377
VAMSHB-A3TT8 バリウスメッセージスタンド標語ボードタイプ A3縦縦 常磐精工 33530377
VAMSHB-A3TT8 バリウスメッセージスタンド標語ボードタイプ A3縦縦 常磐精工 33530377
VAMSHB-A3TT8 バリウスメッセージスタンド標語ボードタイプ A3縦縦 常磐精工 33530377
VAMSHB-A3TT8 バリウスメッセージスタンド標語ボードタイプ A3縦縦 常磐精工 33530377
VAMSHB-A3TT8 バリウスメッセージスタンド標語ボードタイプ A3縦縦 常磐精工 33530377

バリウスメッセージスタンド標語ボードタイプ A3縦縦

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1台注文コード33530377品番VAMSHB-A3TT8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800

直立型で誘導看板に最適。
予め注意喚起等の標語ボードがセットされた商品です。
本体色はシルバーとブラックからお選び頂けます。
高品質な日本製です。

用途
予め標語ボードがセットされた国産の誘導看板
材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚、上部コーナー/樹脂、用紙:塩ビシート(屋外対応)質量(kg)4.1シルバータイプ片面材質(フレーム)本体フレーム:22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)レール内寸5.5mm使用場所屋内専用ポスター寸法(mm)297×841面板有効寸法(mm)W281×H825
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※掲載デザインと現物のデザイン・配色は若干異なることがあります。※個人宅への配送はできません。
※屋内専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする