BVAMSHB-A3TT3 ブラックバリウスメッセージスタンド標語ボードタイプ A3縦縦 常磐精工 33530544 BVAMSHB-A3TT3 ブラックバリウスメッセージスタンド標語ボードタイプ A3縦縦 常磐精工 33530544 BVAMSHB-A3TT3 ブラックバリウスメッセージスタンド標語ボードタイプ A3縦縦 常磐精工 33530544 BVAMSHB-A3TT3 ブラックバリウスメッセージスタンド標語ボードタイプ A3縦縦 常磐精工 33530544 BVAMSHB-A3TT3 ブラックバリウスメッセージスタンド標語ボードタイプ A3縦縦 常磐精工 33530544

ブラックバリウスメッセージスタンド標語ボードタイプ A3縦縦

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33530544 品番BVAMSHB-A3TT3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

直立型で誘導看板に最適。
予め注意喚起等の標語ボードがセットされた商品です。
本体色はシルバーとブラックからお選び頂けます。
高品質な日本製です。

材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚、上部コーナー/樹脂、用紙:塩ビシート(屋外対応) 用途予め標語ボードがセットされた国産の誘導看板 質量(kg)4.1 ブラック タイプ片面 材質(フレーム)本体フレーム:22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)レール内寸5.5mm 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) ポスター寸法(mm)297×841 面板有効寸法(mm)W281×H825
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※掲載デザインと現物のデザイン・配色は若干異なることがあります。※個人宅への配送はできません。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする