※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
祥碩堂
祥碩堂の 筆記用具
祥碩堂の シャープペンシル
祥碩堂の シャープペンシル替芯
玄武 建築用シャープペンシル 2.0mm替え芯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6本)
芯硬度
HB
芯色
黒
注文コード
33531086
品番
100-HB6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
芯硬度・芯色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
滑らかな書き味で折れにくい。
芯色
黒
商品タイプ
シャープペンシル替芯
芯径(mm)
2.0
芯硬度
HB
用途
木材、コンクリートの墨付けに。
繰り返し・詰め替え
対応