34005 綿混ツナギ服(楽脱ファスナー)(男女兼用)

(14件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 33531461 品番 34005
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

カラーも豊富なカジュアル感覚のツナギ(作業服)。
楽脱ファスナーで着脱が簡単。

仕様
楽脱ファスナー
袖ポケット付
携帯電話ホルダー
動きやすいパワーネット付
ロイヤルブルー サイズS その他生地の質量は目安です。 種別長袖つなぎ 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)68 ウエスト(cm)87 肩幅(cm)48 袖丈(cm)52 総丈(cm)146 質量(g/m2)200 生地ツイル 職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33531565
2019-04-06
用途:
愛車メンテ
金融・保険業

此れで黒青黄赤と4色揃い踏み〜。ちょっと黄は眼に鮮やか過ぎやけどまぁえいでしょ。

対象商品:
33531635
2019-04-04
用途:
旧車メンテ
金融・保険業

最初に黒次に青で後は黄色と赤のコンプリートで揃えました。
やっぱり夏場の楽脱ファスナー便利ですし縫製もシッカリしてます。

対象商品:
33531495
2018-03-17
用途:
愛車メンテ
金融・保険業

昨年5月購入で約1年使用しましたが耐久性も
良くファスナー付きで脱着も楽です。

替えも欲しいので今回色違いのブルーを注文しました。

対象商品:
33531486
2018-01-19
用途:
自動車整備
坂野自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ツナギ服なのに動きやすくデザインも良いと思います。

対象商品:
33531705
2017-05-26
用途:
愛車メンテ
金融・保険業

短足にてだぶつく裾を女房に縫い上げしてもらい着装。
ワークウェイのモノより軽く涼しい、暑がりの汗かきで
肌にへばりつき脱ぎにくいので楽脱ファスナーは有難い。
後は縫製等の耐久性に期待値込みでこの評価。

対象商品:
33531696
2016-10-19
用途:
草刈り作業用
その他業種

今までのつなぎは体を動かすとつっぱてきここちが悪かったけど、この商品はそんなこともなくいいと思う。寒くなってくるといつも着ていたいと思うくらいです。

対象商品:
33531635
2016-12-23
用途:
冬場の農作業に
株式会社仲町 様 (農・林・水産業)

楽脱ファスナーは使いやすいです。普段着はLを着ていますが、下にヒートテック系を重ね着するのでLLを選んでいます。動きやすくで使いやすさも上々ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
33531522
2016-04-17
用途:
整備
サービス業

着やすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする