34001 綿混ツナギ服(楽脱ファスナー)(男女兼用)

(8件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 33531881 品番 34001
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

伸縮性・通気性に優れたパワーネットと着脱が簡単な楽脱ファスナー仕様の快適ツナギ(作業服)。

仕様
楽脱ファスナー
動きやすいパワーネット付
コン サイズS その他生地の質量は目安です。 種別長袖つなぎ 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)68 ウエスト(cm)87 肩幅(cm)48 袖丈(cm)52 機能伸縮性、通気性 総丈(cm)146 質量(g/m2)200 生地ツイル 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33531906
2024-04-06
用途:
機械のメンテナンス時

楽脱ファスナーがついているので、ファスナーのない物よりは脱ぎやすいのは確かですが、片方だけでなく左右にファスナーがあれば、より脱ぎやすくなるのでいいと思います。

対象商品:
33532055
2024-01-23
用途:
農作業に使うため初めて購入しました。

初めてつなぎを購入しましたが、農作業が楽しみです。今後、色違いを購入したいです。

対象商品:
33531915
2021-06-04
用途:
農作業
その他業種

ツナギは、汗をかいた後、脱ぐことに手こずるがファスナーがあることで軽減できた。後は耐久性がどれ程か?

1人が参考にしています
対象商品:
33531924
2018-12-03
用途:
自動車、トラック及び建設機械の整備工場

彼此100枚以上購入していますが、楽脱ファスナーを一度使うと
他のツナギの大変さが良く分かるとの事です。

対象商品:
33532055
2018-09-10
用途:
農作業
農・林・水産業

以前から、楽脱ファスナーのツナギ服を使用しているので、今回もジーベックスのツナギ服にしました。汗で濡れたり、雨で濡れたりしたときは特に楽脱ファスナーが助かります。

対象商品:
33531924
2015-08-12
用途:
農作業

今着ているツナギ服は汗をかくと脱ぎにくくなり、1人では難しかったのですが、この脱着ファスナー付きはとても脱ぎやすく良いアイデアだと思う。

対象商品:
33532021
2013-11-20
用途:
日曜大工と自動車の手入れに

楽脱ファスナーが とてもいいです色違いを買いたいです。

対象商品:
33531915
2014-02-20
用途:
仕事の作業着

購入してから10日ほどですが、着心地は別に悪くないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする