34001 34001 綿混ツナギ服(楽脱ファスナー)(男女兼用) ジーベック 33531924

34001 綿混ツナギ服(楽脱ファスナー)(男女兼用)

(8件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
サイズ3L
内容量1着注文コード33531924品番34001
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

伸縮性・通気性に優れたパワーネットと着脱が簡単な楽脱ファスナー仕様の快適ツナギ(作業服)。

仕様
楽脱ファスナー
動きやすいパワーネット付
コンサイズ3Lその他生地の質量は目安です。種別長袖つなぎ胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)78ウエスト(cm)107肩幅(cm)56袖丈(cm)58機能伸縮性、通気性総丈(cm)164質量(g/m2)200生地ツイル職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33531906
2024-04-06
用途: 機械のメンテナンス時

楽脱ファスナーがついているので、ファスナーのない物よりは脱ぎやすいのは確かですが、片方だけでなく左右にファスナーがあれば、より脱ぎやすくなるのでいいと思います。

対象商品 : 33532055
2024-01-23
用途: 農作業に使うため初めて購入しました。

初めてつなぎを購入しましたが、農作業が楽しみです。今後、色違いを購入したいです。

対象商品 : 33531915
2021-06-04
用途: 農作業
その他業種

ツナギは、汗をかいた後、脱ぐことに手こずるがファスナーがあることで軽減できた。後は耐久性がどれ程か?

1が参考にしています
対象商品 : 33531924
2018-12-03
用途: 自動車、トラック及び建設機械の整備工場

彼此100枚以上購入していますが、楽脱ファスナーを一度使うと
他のツナギの大変さが良く分かるとの事です。

対象商品 : 33532055
2018-09-10
用途: 農作業
農・林・水産業

以前から、楽脱ファスナーのツナギ服を使用しているので、今回もジーベックスのツナギ服にしました。汗で濡れたり、雨で濡れたりしたときは特に楽脱ファスナーが助かります。

対象商品 : 33531924
2015-08-12
用途: 農作業

今着ているツナギ服は汗をかくと脱ぎにくくなり、1人では難しかったのですが、この脱着ファスナー付きはとても脱ぎやすく良いアイデアだと思う。

対象商品 : 33532021
2013-11-20
用途: 日曜大工と自動車の手入れに

楽脱ファスナーが とてもいいです色違いを買いたいです。

対象商品 : 33531915
2014-02-20
用途: 仕事の作業着

購入してから10日ほどですが、着心地は別に悪くないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする