JA300プラグ(オスのみ)

(7件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33532107 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ケーブルジョイント オス側(オス側金具・ゴムカバー付き)

適合電線(mm2)22 適合電流(A)300 ケーブル接続方法22スケア圧着式 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33532091
2017-05-16
用途:
溶接作業のケーブルジョイント
阿部工業 様 (建設業・工事業)

可もなく不可もなく使えてます。耐久性はこれからなので何とも言えません。

対象商品:
33532091
2017-08-29
用途:
溶接
建設業・工事業

ちゃんとしたメーカー品なので、
特に問題有りません。

対象商品:
33532091
2015-10-07
用途:
移動用溶接機

現用品と同規格で問題なく使えます 価格の割には良品のような気がします 外皮の耐久性がどうかというところです

対象商品:
33532091
2016-02-11
用途:
溶接作業

電線接続に必要な銅管1個、止めねじ2個が付属されてない。別売のようですが数十円の物なのにセットされていないなんて不親切極まりない。例え余ったところでどうってことないでしょう。このためにセットして早く使用したくても出来なかったし、再度購入手続きするか買いに行く手間暇がかかり腹が立った。別売なら明確に解りやすく商品ページに表示するべきだ。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
注意の部分に追記させて頂きました。

2016/5/18追記
別件で再度確認させて頂きましたところ、銅管・止めねじは付属しておりました。

対象商品:
33532091
2015-09-16
用途:
溶接作業
建設業・工事業

日にちが無く注文したが、間に合って良かったです。
ジョイントですが、すぐに外れなくなって困ります。
劣化ですか?

対象商品:
33532091
2015-08-25
用途:
溶接機の電源接続

作業がしやすくてよかった。

2014-09-09
用途:
溶接作業

セット購入して使用していた為、メスプラグばかり残って
しまい、困っていました。
これからは単品購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする