HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 角底袋/マチ付き袋
ゴールドストライプギフトバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚(30枚)
注文コード
33533308
品番
GDS-BM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ホワイトにゴールドストライプが素敵なギフトバッグです。年間を通して使える定番デザインですが、クリスマスなどのイベントにもバッチリ。ぬいぐるみやクッションなどの大きなものも入るサイズを揃えています!
寸法(幅W×高さH)(mm)
370×560
材質
ポリエチレン(ソフト)
厚さ(mm)
0.05
サイズ
M
タイプ
両面同デザイン
アズワン品番
61-7271-95