HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 角底袋/マチ付き袋
ゴールドストライプギフトバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×200
注文コード
33533335
品番
GDS-BXS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,120
この商品は
寸法・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ホワイトにゴールドストライプが素敵なギフトバッグです。年間を通して使える定番デザインですが、クリスマスなどのイベントにもバッチリ。ぬいぐるみやクッションなどの大きなものも入るサイズを揃えています!
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×200
材質
ポリエチレン(ソフト)
厚さ(mm)
0.045
サイズ
XS
タイプ
両面同デザイン