HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 平袋
チェック平袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚(100枚)
注文コード
33533414
品番
CHE-BM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
全面チェック柄がかわいい、ギフトにもデイリーにも使える万能アイテムです。母の日やホワイトデイにもお使いいただけます。
幅(mm)
160
高さ(mm)
260
材質
ポリエチレン(ハード)
厚さ(mm)
0.035
サイズ
M
タイプ
両面同デザイン
寸法(幅W×高さH)(mm)
160×260
アズワン品番
61-7272-07