HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 平袋
チェック平袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
幅(mm)
120
注文コード
33533423
品番
CHE-BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,250
この商品は
幅・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全面チェック柄がかわいい、ギフトにもデイリーにも使える万能アイテムです。母の日やホワイトデイにもお使いいただけます。
幅(mm)
120
高さ(mm)
200
材質
ポリエチレン(ハード)
厚さ(mm)
0.035
サイズ
S
タイプ
両面同デザイン
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×200
アズワン品番
61-7272-06