OPP袋(小物・雑貨サイズ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(100枚) 注文コード 33533439 品番 5-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

どんなシーンでも役に立つ透明度の高いOPP袋です。使用頻度が高い消耗品なので、見つけやすく取り出しやすい、こだわりのパッケージに入っています。このページでは名刺やお箸、小物雑貨を入れるのに最適なサイズなどをまとめてご紹介しています。

材質OPP 厚さ(mm)0.03 幅(mm)50 高さ(mm)300 テープなし 透明 入数(枚)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33533439
2026-01-05
用途:
タイトル銘板の包装用

細長い袋は意外とないので助かります。他のサイズもあると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする