九装
九装の ベッド関連
九装の 介護クッション
アーリエ 低反発クッション 腰当て
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33534893
品番
412029020041
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,321
販売価格(税別)
¥
2,110
バスケットに入れる
腰当て、枕、足置きなどに使えるふわふわ低反発クッション 事務作業、車椅子、車など座る事が多い人にオススメです。
色
ブルー
用途
腰当て、枕、足置きに
材質
表、裏/ポリエステル65%、綿35%、中材/低反発ウレタンフォーム
寸法(cm)
20×41
高さ(cm)
9〜13
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
低反発ウレタンフォームの特徴として、気温が低くなると固く、気温が高くなると柔らかくなる特徴があります。洗濯不可