九装
九装の ベッド関連
九装の 介護クッション
アーリエ 低反発クッション 腰当て
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュ
注文コード
33534909
品番
412029020041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,120
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
腰当て、枕、足置きなどに使えるふわふわ低反発クッション 事務作業、車椅子、車など座る事が多い人にオススメです。
色
ベージュ
用途
腰当て、枕、足置きに
材質
表、裏/ポリエステル65%、綿35%、中材/低反発ウレタンフォーム
寸法(cm)
20×41
高さ(cm)
9〜13
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
低反発ウレタンフォームの特徴として、気温が低くなると固く、気温が高くなると柔らかくなる特徴があります。洗濯不可