九装
九装の ベッド関連
九装の 介護クッション
アーリエ 円座穴あきクッション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33534954
品番
412029040007
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,737
販売価格(税別)
¥
2,488
バスケットに入れる
低反発クッション 事務作業、車椅子、車など座る事が多い人にオススメです。
色
ブルー
用途
中央に穴が開いてる円座クッション
材質
表、裏/ポリエステル65%、綿35%、中材/低反発ウレタンフォーム
直径×穴径(Φmm)
400×70
高さ(cm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
低反発ウレタンフォームの特徴として、気温が低くなると固く、気温が高くなると柔らかくなる特徴があります。洗濯不可