九装
九装の ベッド関連
九装の 介護クッション
アーリエ 円座穴あきクッション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレイ
注文コード
33534979
品番
412029040007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,490
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
低反発クッション 事務作業、車椅子、車など座る事が多い人にオススメです。
色
グレイ
用途
中央に穴が開いてる円座クッション
材質
表、裏/ポリエステル65%、綿35%、中材/低反発ウレタンフォーム
直径×穴径(Φmm)
400×70
高さ(cm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
低反発ウレタンフォームの特徴として、気温が低くなると固く、気温が高くなると柔らかくなる特徴があります。洗濯不可