412029404004 アーリエ 低反発座布団クッション 九装 33534997 412029404004 アーリエ 低反発座布団クッション 九装 33534997

アーリエ 低反発座布団クッション

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33534997 品番412029404004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,120
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

低反発クッション 事務作業、車椅子、車など座る事が多い人にオススメです。

ベージュ 用途お尻を支える低反発シート 材質表、裏/ポリエステル65%、綿35%、中材/低反発ウレタンフォーム 寸法(cm)40×40×5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
低反発ウレタンフォームの特徴として、気温が低くなると固く、気温が高くなると柔らかくなる特徴があります。洗濯不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-10
用途:
駐車場のドア開閉に壁にぶつかるので緩衝用として
金融・保険業

駐車して、ドアを開けると、壁がありドア端がぶつかるので、当たり先に取りつけます。本来は座布団用ですが、使用目的違って、すみません。
ちなみに、本体の四辺全部に横縞入っています。

対象商品:
33534988
2021-11-05
用途:
事務仕事時
サービス業

低反発のため沈みすぎず座り心地がいいです。ずっと座っていても疲れません。事務員人数分購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
33535006
2020-07-11
用途:
テレワーク作業
教育・研究機関

テレワーク用に購入した椅子が硬すぎ.これを敷くことで非常に楽になった.

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする