PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護その他関連用品
ネットワーク機器用ケーブル管理フィンガークリップ 5Uタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33539258
品番
CMBRC5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
トラスコ品番
158-5184
幅(mm)
26.2
高さ(mm)
222.3
質量(g)
130
奥行(mm)
83.8