PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護その他関連用品
リング型 水平ケーブル管理パネル 両面リング 1U
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33539303
品番
CMPH1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
黒
トラスコ品番
137-4257
幅(mm)
482.6
高さ(mm)
43.7
質量(g)
580
奥行(mm)
表79.5/裏138.0
アズワン品番
64-8466-42