※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-1200Z)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
リード線(m)
0.5
3
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
(-) 2ヶ付
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
M9BV
M9B
M9BW
B54
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33552408
品番
CDG1FN50-1200Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,410
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1200
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
CADデータダウンロード