曜日別特売
- トリフミン水和剤 日本曹達(日本ソーダ) 33575308

トリフミン水和剤

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(500g)
内容量1袋(500g)注文コード33575308品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

予防効果と治療効果に優れ、病斑の拡大阻止力や胞子形成阻止力があります。
浸透性に優れるので、散布後に降雨があっても効果にほとんど影響がありません。
他剤耐性菌にも優れた効果があります。
低濃度で効果が持続し、作物に対して汚れの少ない薬剤です。
作物に対して薬害の心配が少なく、また人畜・水産動植物・ミツバチに対しても毒性が低い殺菌剤です。

適合病害虫斑点落葉病、うどんこ病、赤星病、黒星病、黒点病、灰星病、株枯病、さび病、そうか病、じゃのめ病、陥没病、フザリウム立枯病、つる枯病、炭疽病、葉かび病、すすかび病、萎凋病、乾腐病、ごま葉枯病、いもち病、ばか苗病、斑葉病、網斑病、裸黒穂病、なまぐさ黒穂病、赤かび病、すす紋病、黒斑病、黒球病、白星病、立枯病、鱗茎さび症、もち病、葉枯病、球根腐敗病、白さび病成分有効成分:トリフルミゾール30%使用方法散布、灌注有効期限(年)4希釈倍率500~3000有効成分トリフルミゾール30.0%性状類白色水和性粉末農林水産省登録第(号)16300毒劇区分普通物使用量(10aあたり)200~700
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※小児の手の届く所には置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05573627
2025-06-27
用途: カボチャのウドンコ病

少し発生が見られたので散布したところ拡大が抑えられている

2023-08-01
用途: ウドンコ病にかなり効果あり
サービス業

ウドンコ病は発生する前に必ず防除する。連続して使うと耐性菌が生じる作物もあるのでダコニールと併用して使っている、共に薬剤が安いのがよい。

対象商品 : 05573627
2018-05-30
用途: おもにばらの消毒
その他業種

まだ、使用していませんが、水和剤なのでよく溶かして使います。幾つかタイプ別で種類がいります。ローテーションの1つです。
オーガニックと併用するのでどこに組み込むか検討中です。
効果、成果などはまたお知らせします。

2が参考にしています
対象商品 : 05573627
2017-01-11
用途: 黒星病予防
農・林・水産業

梅の実が2年位前から黒星病に困っていました。今回購入した商品を蒔いて黒星病を防ぎたいと思っています。できれば、使用方法など教えてくれると助かります。

3が参考にしています
対象商品 : 05573627
2016-08-29
用途: うどんこ病予防
ウエキ・ジャパン金融・保険業

やはり10年以上前から使用大変よく効く殺菌剤今回初めて3,000円以上送料無料なのでモノタロウで購入しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする