※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
最大結束径(Φmm)
3.3
注文コード
33578704
品番
AJC12-A-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大結束径・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
最大結束径(Φmm)
3.3
用途
ケーブルなどの固定
トラスコ品番
147-7382
質量(g)
270
タイプ
屋内仕様
使用温度範囲(℃)
-29〜49
寸法(縦×横×高さ)(mm)
21.8×25.4×4.8
最大静荷重(g)
181
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33578704
AJC12-A-C
70373197
AJC12-A-C
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500個)
¥
31,980
税込
¥
35,178
内容量に違いがあります。