※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
エポキシ用タイマウント
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
33578738
品番
ASMS-A-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
色
ナチュラル
トラスコ品番
147-5401
高さ(mm)
8.9
質量(g)
690
バンド幅(mm)
【使用結束】2.3〜4.8
縦(mm)
28.6
横(mm)
28.6