※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(200個)
最大結束径(Φmm)
19.1
注文コード
33578756
品番
BEC75-A-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
最大結束径・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ケーブルなどの固定
最大結束径(Φmm)
19.1
トラスコ品番
148-0153
質量(kg)
1
タイプ
屋内仕様
使用温度範囲(℃)
-29~49
寸法(縦×横×高さ)(mm)
37.8×37.1×22.6
最大静荷重(g)
495