PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
コンタータイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000本)
色
ナチュラル
注文コード
33578923
品番
CBR1.5M-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
ナチュラル
トラスコ品番
147-8949
長さ(mm)
142
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
425
使用温度範囲(℃)
-60〜85
最大結束径(Φmm)
38
引張強度(N)
80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33578923
CBR1.5M-M
70374448
CBR1.5M-M
コンタータイ
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(10000本)
¥
119,800
税込
¥
131,780
内容量に違いがあります。