カテゴリ6モジュラージャック

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 パープル 使用温度範囲(℃)-10〜65 注文コード33579097 品番CJ688TGVL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は色・使用温度範囲・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

Cat6対応のモジュラージャックです。
AWG22〜26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。
キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。
一括圧接により施工が簡単でスピーディです。

トラスコ品番114-1024 パープル 質量(g)8.7 使用温度範囲(℃)-10〜65 適合ケーブルAWG22〜26の単線またはより線 カテゴリー6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-21
用途:
電話設備工事

電話設備工事で使用。1個単位で購入できるので助かります。
当日発送していただけるので急に必要な時も助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする