PANDUIT(パンドウイット)
圧着端子 ライトアングルメス型ナイロン完全絶縁タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(50個)
色
赤
注文コード
33579273
品番
DNFR18-250FIB-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
赤
トラスコ品番
147-9041
全長(mm)
15.2
質量(g)
81
外寸(mm)
9.4
最高使用温度(℃)
105℃
電線抱合範囲(mm
2
)
【より線】22~18
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33579273
DNFR18-250FIB-L
70375367
DNFR18-250FIB-L
圧着端子 ライトアングルメス型ナイロン完全絶縁タイプ
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(250個)
¥
12,980
税込
¥
14,278
内容量に違いがあります。