PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
肉厚タイプ熱収縮チューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
収縮前内径(Φmm)
19.1
注文コード
33579404
品番
HST0.8-48-5Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
収縮前内径・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
トラスコ品番
114-1030
長さ(mm)
1219
質量(g)
660
収縮前内径(Φmm)
19.1
収縮後内径(Φmm)
5.6
収縮後肉厚(mm)
2.3