※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
肉厚タイプ熱収縮チューブ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
収縮前内径(Φmm)
38.1
注文コード
33579447
品番
HST1.5-48-5Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
収縮前内径・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
トラスコ品番
147-8950
長さ(mm)
1219
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-65〜110
収縮前内径(Φmm)
38.1
収縮温度
120℃
収縮率(%)
66
収縮後内径(Φmm)
12.7
収縮後肉厚(mm)
4.1