※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
肉厚タイプ熱収縮チューブ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
収縮前内径(Φmm)
50.8
注文コード
33579465
品番
HST2.0-48-2Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
収縮前内径・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
長さ(m)
1.2
トラスコ品番
147-9044
セット内容
2本入り(1本=1.2m)
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-65〜110
収縮前内径(Φmm)
50.8
収縮率(%)
66
アズワン品番
64-8559-56
収縮後内径(Φmm)
16.9
耐電圧(V)
600
収縮後肉厚(mm)
4.1