※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
熱収縮チューブ 標準タイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(250本)
注文コード
33579483
品番
HSTT05-48-TLC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
147-6973
長さ(mm)
1219
質量(g)
910
収縮前内径(Φmm)
1.2
収縮後内径(Φmm)
0.6
耐電圧(V)
600
収縮後肉厚(mm)
0.4