※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
熱収縮チューブ 標準長尺タイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
透明
注文コード
33579596
品番
HSTT38-TC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
透明
トラスコ品番
147-8963
質量(kg)
1
長さ(m)
60.96
使用温度範囲(℃)
-55〜135
収縮前内径(Φmm)
9.5
収縮温度
120℃
収縮率(%)
50
収縮後内径(Φmm)
4.7
耐電圧(V)
600
収縮後肉厚(mm)
0.6