PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
熱収縮チューブ 標準タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
33579605
品番
HSTT50-48-Q1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
茶
トラスコ品番
147-8951
質量(g)
378
長さ(m)
1.2
使用温度範囲(℃)
-55〜135
収縮前内径(Φmm)
12.7
収縮温度
120℃
収縮率(%)
0.5
アズワン品番
64-8559-66
収縮後内径(Φmm)
6.4
耐電圧(V)
600
収縮後肉厚(mm)
0.6