PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ラベル関連商品
マーカープレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25枚)
注文コード
33580156
品番
MMP350W17-Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
147-7452
長さ(mm)
43.9
幅(mm)
88.9
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
299
使用温度範囲(℃)
-80〜538