※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
スタッドタイマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
33581084
品番
TMSTHS16-C0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
トラスコ品番
147-7409
質量(kg)
1
高さ(mm)
27.9mm
使用温度範囲(℃)
-60〜85
バンド幅(mm)
【使用結束】2.3〜8.9
縦(mm)
25.4mm
横(mm)
50.5mm
固定方法
M16ボルト
取付穴径(Φmm)
15.5