※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
スタッドタイマウント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
33581093
品番
TMSTHS19-C0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
色
黒
トラスコ品番
147-8991
質量(kg)
1
高さ(mm)
27.9mm
使用温度範囲(℃)
-60〜85
バンド幅(mm)
【使用結束】2.3〜8.9
縦(mm)
25.4mm
横(mm)
50.5mm
固定方法
M19ボルト
取付穴径(Φmm)
18.5