シュタイネル ホットエアーガン HG2320シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33581364 品番HG2320E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。
従来品よりハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。
内蔵の温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。
セルフスタンド型なので、立てて使用することもできます。
LED温度表示板により、作業中の温度(※)がひとめでわかります。
安全表示機能(火傷防止用のインジケーター)を搭載しているため、高温使用時でも安全にご使用いただけます。
本体上部のアクセサリー連結部に金具を取付けることで、吊るして保管することが可能です。
メモリー機能を搭載しているため、使用頻度の高い温度を4パターンまで登録できます。

熱風温度(℃)80〜550 電源(V)230/200 消費電力(W)2300/1700 質量(g)約960(コード含まず) 風量(L/min)150〜500 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)86×253×200
注意
※ご使用時にノズル部分が高温になった際、ノズル口に直接接触するのを防ぐため、インジケーターが点滅します。
ランプが点滅している間はノズル口に直接手を触れないようにご注意頂きます様お願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする