ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。 従来品よりもハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。 ホットエアーガンHL2020Eは、従来のHL2010Eの後継機種として一段と性能を改良して登場した製品です。 従来品よりもハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。 過昇を感知し、表示する機能が搭載されました。 3段階(T・U・V)の切替スイッチを採用しているため、設定温度までの到達が早く、効率的です。 セルフスタンド型なので、立てて使用することができます。 外装には耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図っています。