プラダン製タブレット・ノートパソコン収納ケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33581617 品番 PD-BOX3BK
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

タブレット、ノートパソコン用のプラダン製収納ケースです。
ケース内部にスリットがあり、機器を差し込むだけで収納できます。
頑丈で軽量なプラダン製です。
積み重ねることができます。
持ち運び用の取っ手とベルト付きです。
タブレットを収納したまま、保管庫にそのまま収納することもできます。
(推奨キャビネット/CAI-CAB45)

収納数6台 付属品取扱い上の注意シート 材質ボックス本体:PP(プラダン)、コーナーパーツ:PP 質量(kg)1.48 ブラック 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×370×345 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納部)40×310×320 密度1000g/平方メートル シート厚さ(mm)5 アズワン品番64-0905-70
注意
※本製品は機器を衝撃から守り、保護するためのものではありません。(衝撃吸収の機能は有していません)あくまでも輸送保管用の箱としてご使用ください。
※本製品を分解・修理・加工・改造しないでください。
※本製品は紙製の段ボールに比べ、強度、耐久性、耐水性に優れておりますが、強い衝撃を与えたり、落下させたり、直接水をかけたりしないでください。
※製品の隙間から水が浸入しないようにご使用ください。
※本製品の故障、またはその仕様によって生じた直接、間接の損害についてその責を負わないものとします。
※本製品に破損、または故障箇所が見られたときは使用を中止し、修理依頼または再購入をご検討ください。
※破損、または故障内容により、修理できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする