サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの PC・CPUスタンド
サンワサプライの ノートPCスタンド
データホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33582475
品番
DH-319BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホワイトボード、ブックスタンド、データホルダーなど色々な使い方ができるデータホルダーです。
スタンドはタブレットスタンドになります。(50mm厚まで対応)
スタンドの背面にはマーカースタンド付きです。
負荷重(kg)
5※ブックスタンド使用時
質量(g)
約820
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約322×126×286※ブックスタンド使用時
色
ブラック
アズワン品番
64-0905-34
材質
プレート:HIPS樹脂
寸法(mm)
約322×126×286※ブックスタンド使用時
VESAマウント(mm)
100×100
注意
※取り付け用ネジは付属していません。
商品説明動画
参考になった