曜日別特売
FC-MMC26CL SDカードケース サンワサプライ 33582597

FC-MMC26CL SDカードケース サンワサプライ 33582597
FC-MMC26CL SDカードケース サンワサプライ 33582597
FC-MMC26CL SDカードケース サンワサプライ 33582597
FC-MMC26CL SDカードケース サンワサプライ 33582597
FC-MMC26CL SDカードケース サンワサプライ 33582597

SDカードケース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33582597品番FC-MMC26CL
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

SDカードを12枚収納できる、軽くてコンパクトなSDカードケースです。
SDカードの落下を防ぐツメ付きの収納トレーによりSDカードをしっかりと固定できる為、ケースを開けた際にSDカードが飛び出しません。
両面収納タイプで、ケースを開くと一度に収納カードを確認することができます。
軽くて割れにくいPP素材を使用しています。

収納枚数SDカード12枚材質PPクリア質量(g)約48寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×14×98アズワン品番64-0906-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33582588
2022-12-18
用途: 小さいのは、紛失するので、
その他業種

まとめて収納出来て、飛び出しも無いので、便利だし、落としても蓋が開かないのは、ありがたい。

対象商品 : 33582597
2020-07-22
用途: デジタルカメラのSDカードケース
サカイ工業株式会社

大切なデータが入ってるのに無造作に置かれてたので データが破損しないか心配してましたが これで解決です。  クリアケースだし、見やすくていいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする