曜日別特売
JP-HKTEST6 試し刷り用紙 サンワサプライ 33582615

JP-HKTEST6 試し刷り用紙 サンワサプライ 33582615
JP-HKTEST6 試し刷り用紙 サンワサプライ 33582615

試し刷り用紙

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100枚)
サイズはがき
内容量1セット(100枚)注文コード33582615品番JP-HKTEST6
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

マルチタイプの用紙で、カラーレーザープリンターとインクジェットプリンターの両方で印字できます。
本番で印字する前に、この用紙を使用すればイメージがつかめやすく、便利です。
文字をにじみなく表現できるので、伝言メモや書類送付案内などの手書きでも使用できます。

サイズはがき白色度(%)100±5厚さ(mm)0.093±0.008寸法(mm)100×148紙質マット紙紙厚(mm)0.093±0.008坪量(g/m2)76.5±5印刷方式両面アズワン品番64-0905-40入数100枚適合プリンタカラーレーザープリンター、インクジェットプリンター
注意
※試し刷り用の用紙なので、写真などの忠実な再現の確認には向きません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする