試し刷り用紙

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 33582649 品番 JP-TESTL7
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

マルチタイプの用紙で、カラーレーザープリンターとインクジェットプリンターの両方で印字できます。
本番で印字する前に、この用紙を使用すればイメージがつかめやすく、便利です。
文字をにじみなく表現できるので、伝言メモや書類送付案内などの手書きでも使用できます。

サイズL判 白色度(%)100±5 厚さ(mm)0.093±0.008 寸法(mm)89×127 紙質マット紙 紙厚(mm)0.093±0.008 坪量(g/m2)76.5±5 印刷方式両面 アズワン品番64-0905-44 入数100枚 適合プリンタカラーレーザープリンター、モノクロレーザープリンター、インクジェットプリンター、カラーコピー、モノクロコピー
注意
※試し刷り用の用紙なので、写真などの忠実な再現の確認には向きません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする