インクジェット用片面光沢紙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30枚) 注文コード 33582658 品番 JP-EK8A3
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

インクジェット専用紙の光沢紙です。写真用紙としても使えます。
薄手なので手軽に大量印刷できます。
友達に配りたいとき、旅行やイベントのときなど、たくさん印刷したいときにおすすめです。
強い光沢感があり白色度も高いので、写真をより美しく再現します。
紙ベースながら写真印画紙に迫る美しい仕上がりです。

サイズA3 白色度(%)95±10 厚さ(mm)0.185±0.01 寸法(mm)297×420 紙質光沢紙 紙厚(mm)0.185±0.01 坪量(g/m2)150±10 印刷方式片面 アズワン品番64-0906-11 入数30枚 適合プリンタインクジェットプリンター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする